pig Absorbent Mat Pad MAT204A 1set(200pcs)

#Nomor SKU S027749173
Wishlist
Rp8.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAT204A
Unit 1set(200pcs)
Finish Material Polypropylene (PP)
Oil absorption Amount (L/box) 83.6
L x W (mm) 380x510
Thickness (mm) 1.5
Type Sheet Type
Specifications Perforated Sewing Machine
Berat (Kg) 11.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Has excellent absorption, durability and wear resistance.(8-layer polypropylene mat with high absorbency has been applied by thermo-compression bonding.)
- It is perforated and can be cut easily.
Use
\n- For Oil#cm# Water#cm# Solvent

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan