Togawa Hose Spring Food Grade PFS Series (Selang Makanan) PFS-50 2inch 1roll(40m)

#Nomor SKU S027704431
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PFS-50
Unit 1roll(40m)
Size (inch) 2
Size (mm) 50
Inner Diameter (mm) 50
Outer Diameter (mm) 62
Standard Length (m) 40
Maximum Working Pressure (MPa) 0.3 (at 20°C)
Minimum curve radius (mm) 250
Standard Operating Temperature Range (°C) -5 to 70
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2021
Terakhir Diperbaharui 05 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan