Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator CV-CPW201L 1pc

#Nomor SKU S027704042
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CV-CPW201L
Unit 1pc
Image Sensor 1/2.9" 2.0 Mega Pixels CMOS
Effective Pixels 1936 (H) x 1097 (V)
Max. IR Distance (m) 30
Digital Noise Reduction 2D
White balance Auto
Focal Length (mm) 2.7-12
Lens Type M12
Power DC 12V±25%
Maximum Power Consumption (W) 2.5
External Case Metal
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2021
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High-performance CMOS image sensor.
- Support 1080p@25fps (PAL)/ 30fps (NTSC)
- Support 75-3 coaxial cable (Belden 9259 or equivalent) transmission up to 500m.
- High speed & long distance real-time transmission.
- Support ICR for day time and night time operation.
- Support auto exposure, auto white balance, auto electronic shutter and auto gain function.
- Support DC12V power supply.
- IP66 compliance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan