SATA Insulated Screwdriver Slotted Cushion Grip VDE (Obeng Insulasi) 61325 6.5 x 150mm 1pc

#Nomor SKU S027700662
Wishlist
Rp93.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 61325
Unit 1pc
Size (mm) 6.5
Shank Length (mm) 150.0
Overall Length (mm) 270
Max. Handle Diameter (mm) 35.0
Berat (Kg) 6.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Ergonomic dual material handle for comfort and strength. Oil and solvent resistant
- Blade is made of S2 steel, fully harden and tempered for superior strength and durability
- VDE certified
- For use in high voltage areas, up to 1000V alternating current

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan