Tesa Tape Universal Aluminum Tape 606505050 Silver 1roll

#Nomor SKU S027692806
Wishlist
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 606505050
Unit 1roll
Adhesive Strength (N/10mm) 9
Adhesive Strength (N/mm) 9.0/10
Color Silver
Length (m) 50
Material Base material: Aluminium foil , Adhesive: Acrylic
Operating Temperature Range (°C) -40 to 160
Tensile Strength (N/10mm) 40
Tensile Strength (N/mm) 40/10
Thickness (mm) 0.09
Type Glossy
Width (mm) 50
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be rewound lightly. It can be used for a long time. Has excellent gas barrier properties against humidity and steam. The base material aluminum has high conductivity and thermal conductivity.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan