KG Spur Gear 20mm A1 Shape S2S80AM2018F 1pc

#Nomor SKU S027672617
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S2S80AM2018F
Unit 1pc
Hole Diameter (mm) φ18
Material Carbon Steel for machine structure (S45C)
Module 2
Number of Teeth 80
Overall Length (mm) 20
Pressure Angle (°) 20
Reference Circle Diameter (mm) φ160
Shape A1
Tooth Profile Normal teeth
Tooth Tip Circle Diameter φ164
Tooth Tip Circle Diameter (mm) φ164
Tooth Width (mm) 20
M Code 52445646
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A spur gear that is easy to perform additional machining. The part number H at the end is induction hardened on the teeth. It is a small precision gear.
Used for general industrial machinery, medical equipment, and food machinery.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan