DUKE Reading Glasses DR00823.00 Silver 1pc

#Nomor SKU S027657911
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DR00823.00
Unit 1pc
Color Silver
Frequency (Degree) +3.0
Magnification (times) 3
Material Frame: Polycarbonate , Lens: Polycarbonate
WidthxTemple LengthxLens Width (mm) 140x142x33
M Code 61467517
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For expanding your hands during work.
You can raise and lower the lens with one touch while working, and you don't need to put on or take off your glasses. Comfortable to wear with a sports type frame. The nose pad and temple tip can be adjusted to adjust the fitting to suit the individual.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan