IBS Japan Long Distance Transmission Cable CC2725300M 1roll

Rp159.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CC2725300M
Unit 1roll
Cable Length (m) 300
Conductor (Book) 25
Jacket Diameter (mm) 11.4
Number of Conductors 25
Number of Pairs 12 1/2
Pair (Book) 12 1/2
Berat (Kg) 49.8
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A cable with a reinforced aluminum shield. It can be used for non-standard long-distance transmission such as RS-232C and noise suppression.
For RS-232C and other cables, for long-distance transmission and noise countermeasures.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan