TRUSCO Light Duty Folding Workbench UFL0960ADG Dark Gray 1pc

#Nomor SKU S027632246
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UFL0960ADG
Unit 1pc
Adjuster Screw Size W3/8
Color Dark Gray
Depth (mm) 600
Equal Load (kg) 200
Frontage (mm) 900
Height (mm) 740
Leg Color Dark Gray
Material Body: Steel
Top Plate Color White
Top Plate Material Melamine resin
M Code 61027777
Berat (Kg) 12.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The top plate has a paper core specification to reduce weight. It is a light workbench that is foldable and portable, and is widely used for various purposes when there is a temporary workbench in a warehouse or office. Uses melamine resin top plate and particle board.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan