Tesa Tape Lakban Kapton High Grade Tahan Api (Selotip) 514081933 Brown 1roll

#Nomor SKU S027612361
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 514081933
Unit 1roll
Adhesive Strength (N/mm) 3.1/10
Color Brown
Length (m) 33
Material Base material: Polyimide , Adhesive: Silicone
Operating Temperature Range (°C) -200 to 250
Thickness (mm) 0.065
Width (mm) 19
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Has excellent electrical, mechanical and chemical properties. Has excellent re-peelability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan