SEKISUI Eslon Tape No.340 V340K3N Black 1roll

#Nomor SKU S027611104
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V340K3N
Unit 1roll
Adhesive Strength (N/mm) 2.22/10
Color Black
Length (m) 10
Material Base material: Polyvinyl chloride resin , Adhesive: Rubber
Operating Temperature Range (°C) -5 to 50
Tensile Strength (N/mm) 70.6/10
Thickness (mm) 0.4
Width (mm) 75
M Code 31268434
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Adhesive strength, tensile strength, and operating temperature are measured values, not guaranteed values.
Feature
Vinyl tape for general anticorrosion of straight pipes such as gas, water, and oil pipes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan