Tesa Tape Isolasi Bolak Balik Foam Akrilik (Double Tape) 70442525 Gray 1roll
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 70442525 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Adhesive Strength (N/mm) | 33/10 |
| Color | Gray |
| Length (m) | 25 |
| Material | Base material: Acrylic core , Adhesive: Pure acrylic |
| Thickness (mm) | 1 |
| Width (mm) | 25 |
| Writable Or Not | No |
| Berat (Kg) | 5.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Due to its special design, it has the features of high adhesive strength, stress relaxation, load distribution/absorption, and high durability. The viscoelastic base material absorbs the difference in thermal expansion when materials with different expansion rates are joined.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Tesa%20Tape%20Isolasi%20Bolak%20Balik%20Foam%20Akrilik%20(Double%20Tape)%2070442525%20Gray%201roll/b2S027607398-1.jpg)