Tsuchiya Door Silencer P Shape TSP001 Gray 1pc
Rp99.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TSP001 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Gray |
| Length (m) | 1.1 |
| Material | EPDM form Non-woven adhesive |
| Shape | P type |
| Thickness (mm) | 5 |
| Type (Indoor/Outdoor) | indoor |
| Width (mm) | 10 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
The tape has a cut in the center, which is equivalent to two tapes. When using it, tear it from the center.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan