Tsuchiya Door Silencer P Shape

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Length (m)1.1
MaterialEPDM form Non-woven adhesive
ShapeP type
Thickness (mm)5
Type (Indoor/Outdoor)indoor
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The tape has a cut in the center, which is equivalent to two tapes. When using it, tear it from the center.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan