Ruko Countersink Ultimate Cut (Mata Bor Countersink) 102781 1pc

#Nomor SKU S027603444
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 102781
Unit 1pc
Cutter Tip Angle (°) 90
Effective Blade Diameter (mm) 20.5
Material High speed steel (HSS)
Number of Blades 3
Overall Length (mm) 63
Shank Diameter (mm) 10
Tip Angle (°) 90
Tip Diameter (mm) 3.5
M Code 43827736
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The combination of the newly designed optimum cutting shape and 3-flute has increased the work speed by 30% or more and the product life by 25% or more compared to the conventional product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan