Casio Label Writer LATECO ECK10SET 1pc

#Nomor SKU S027598795
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ECK10SET
Unit 1pc
Corresponding tape width (mm) 6, 9, 12, 18
Depth (mm) 219
Height (mm) 70
LCD Size 8 digitsx4 lines
Maximum drawing Range (mm) 16
Number of Typefaces 3 kanji, 8 kana, 12 alphanumeric characters
Power Supply (V) AC100
Print Density (dpi) 200
Width (mm) 200
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Nameland tapes cannot be used.
Feature
An eco-friendly and economical label writer born from customer feedback. By adopting a tape rewinding mechanism, the margin at the beginning of printing can be suppressed from the conventional 16 mm to a minimum of 3 mm. The adapter can be used as it is because it only refills the tape.
Label writer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan