TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminum) TSF4040300 1pc

#Nomor SKU S027589700
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSF4040300
Unit 1pc
Height (mm) 40
Length (mm) 300
Material Aluminium Structural Material (A6005CSS-T5)
T Groove Width (mm) 10
Width (mm) 40
M Code 61018239
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
While maintaining the lightness of aluminum, we have achieved high rigidity with a unique frame cross section. Dedicated nuts M4 to M8 can be inserted into the groove of the frame and can be fastened with various bolts. The surface is anodized (9 μm or more) to prevent corrosion and maintain its aesthetic appearance for a long period of time.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan