NAKI Pelapis Kedap Air 2 Komponen Berbahan Semen NAKI 3 GNS Grey 2kg 1set
Rp89.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NAKI 3 GNS |
---|---|
Unit | 1set |
Color | Grey |
Mixing Ratio | 3:1 (Powder : Liquid) |
Spread Rate (m²/kg) | 1.8-2.5 at 1mm dry film thickness |
Flexural Strength (N/mm²) | 10-12 |
Application Equipment | Brush, scrape or wet grit blasting, high pressure water jetting (approx. 150 Bars) or such other effective methods |
Berat (Kg) | 2.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 April 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Semen pelapis kedap air dengan 2 komponen yang digunakan untuk mencegah kebocoran, dapat digunakan untuk beton, mortar, dan bata.
Description
Waterproofing 2 component are used for waterprofing solution, can used on concrete, mortar, and brick.
Warning
Must be used component A (liquid) and Component B (Powder) and not allowed to mixing with another material even for the water.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan