SANEI Pump Centrifugal Water Irrigation (Pompa Sentrifugal Irigasi) SE 402 1 Phase 1unit

#Nomor SKU S027330548
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SE 402
Unit 1unit
Power (W) 1400
Voltage (V) 220
Sunction Power (m) 8
Thrust (m) 9
Total Head (m) 17
Capacity (L/minute) 470
Pipe Size (inch) 2x2
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2021
Terakhir Diperbaharui 24 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan