Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) WL20XN-NF-R280 1pc

Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WL20XN-NF-R280
Unit 1pc
Type Self Priming, Centrifugal pump
Suction Aperture (mm) 50 (2inch)
Discharge Aperture (mm) 50 (2inch)
Max. Total Head Lift (m) 32
Max. Suction Head Lift (m) 7.5
Maximum Discharge Capacity (L/minute) 670
Self Feed Time (s/m) 110/5
Dimensions (LxWxH) (mm) 490x385x410
Engine Model Name GP160H
Engine Type 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
Displacement (cm³) 163
Bore and Stroke (mm) 68x45
Compression Ratio 8.5
Net Power Output (kW) 3.6
Maximum Net Torque (N m) 10.3
Fuel Consumption (L/hour) 1.4
Fuel Tank Capacity (L) 3.1
Fuel Used Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
Oil Capacity (L) 0.58
Air Cleaner Semi Dry Type
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2021
Terakhir Diperbaharui 23 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir

WL20XN hadir dengan desain yang lebih baik dan berkinerja Tinggi, cocok untuk berbagai aplikasi, seperti drainase untuk berbagai situs konstruksi dan irigasi sawah.

Mesin Honda GP160 4-tak yang Menggerakan WL20XN adalah mesin untuk penggunaan beban ringan dan juga memastikan mudah dihidupkan, mudah dalam penggunaan, hemat bahan bakar dan rendah emisi.

- Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan.
- Mudah dihidupkan.
- Mesin Honda OHV.
- Transistorized Magneto Ignation system.
- Kapasitas Maksimum Pengairan 670L/min.
- Desain Full frame.
- Irit Bahan Bakar.
- Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
Peringatan
- Jika stock kosong, indent lebih dari 14 hari.
- Unit yang didapatkan pompa dan engine saja, selang sedot dan pembuangan tidak termasuk.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan