Honda Power Product Pompa Air Irigasi WB30XN-NF-R280 1pc
Rp5.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WB30XN-NF-R280 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Self Priming, Centrifugal pump |
| Suction Aperture (mm) | 80 (3.1inch) |
| Discharge Aperture (mm) | 80 (3.1inch) |
| Max. Total Head Lift (m) | 23 |
| Max. Suction Head Lift (m) | 7.5 |
| Maximum Discharge Capacity (L/minute) | 1100 |
| Self Feed Time (s/m) | 150/5 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 510x385x435 |
| Engine Model Name | GX160H1 |
| Engine Type | 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250 |
| Displacement (cm³) | 163 |
| Bore and Stroke (mm) | 68x45 |
| Compression Ratio | 8.5 |
| Net Power Output (kW) | 3.6 |
| Maximum Net Torque (N m) | 10.3 |
| Fuel Consumption (L/hour) | 1.4 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.1 |
| Fuel Used | Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher) |
| Oil Capacity (L) | 0.58 |
| Air Cleaner | Semi Dry Type |
| Berat (Kg) | 29.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Sebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB30XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai.
Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB30XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama.
- Pompa Air 3 inc untuk Berbagai Kebutuhan.
- Mudah Dihidupkan.
- Mesin Honda OHV.
- Transistorized Magneto Ignation system.
- Kapasitas Maksimum Pengairan 1.100L/min.
- Desain Full frame.
- Irit bahan Bakar.
- Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
Sebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB30XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai.
Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB30XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama.
- Pompa Air 3 inc untuk Berbagai Kebutuhan.
- Mudah Dihidupkan.
- Mesin Honda OHV.
- Transistorized Magneto Ignation system.
- Kapasitas Maksimum Pengairan 1.100L/min.
- Desain Full frame.
- Irit bahan Bakar.
- Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
Peringatan
- Jika stock kosong, indent lebih dari 14 hari.- Unit yang didapatkan pompa dan engine saja, selang sedot dan pembuangan tidak termasuk.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan