HOFMANN Tire Changer Monty (Mesin Pengganti Ban) 1000 1unit

#Nomor SKU S027323618
Wishlist
Rp71.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1000
Unit 1unit
Inner Clamping Range (inch) 12-22
Outer Clamping Range (inch) 10-20
Maximum Tire Diameter (mm) 1000
Bead Breaking Range (mm) 330
Rim Width (inch) Max 13(330mm)
Turntable Speed (rpm) 6.5
Compressed Air Supply (bar) 8-10
Power Supply (V) 230 and 415
Frequency (Hz) 50/60
Phasa 1Phase and 3Phase
Number of Pedals 3
Clamping Cylinder Diameter (mm) 70
Berat (Kg) 19.9
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan