HOFMANN Scissor Lift Alignment EELR734-SEA 1unit

#Nomor SKU S027323519
Wishlist
Rp179.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EELR734-SEA
Unit 1unit
Working Capacity (t) 3.5
Instalation Recommendation Flush Mount
Minimum Height (mm) Primary 330
Maximum Height (mm) Primary 1860
Runway Length (mm) 4000
Platform Width (mm) 620
Overall Width (mm) 2160
Rear Slip Plate Length (mm) 1517
Minimum Wheel Base (mm) 1915 (4 Wheel Alignment)
Maximum Wheel Base (mm) 3480 (4 Wheel Alignment (Jack to Compensate))
Maximum Length (mm) Flush Mount 4300
Maximum Front Turntable Length (mm) 476
Lifting Height (mm) 300
Berat (Kg) 19.9
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan