RUPES Mesin Amplas Tangan Central Random Orbital RH-326A 1unit

#Nomor SKU S027323380
Wishlist
Rp6.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RH-326A
Unit 1unit
Velcro Yes
Ø Orbit (mm) 6
Ø Backing Pad (mm) 125
Working Pressure (Bar) 6.2/90
Maximum Consumption Air (L/minute) 340
Speed (rpm) 0-11000
Weight (kg) 0.8
Speed Control Yes
Air Inlet Thread 1/4 GAS
Wheel Spindle Thread M8-F
Central Vacuum Yes
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait