FLY-SPEED Air Compressor Nitrogen Generator (Pompa Angin Kapasitas Besar) FS 4000 1unit
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FS 4000 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Vehicle Applicable | Motor, Passanger Car |
| Power Supply (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Power (W) | 60 |
| Nitrogen purity | 95-99.5 |
| Compressed Air Input Range (psi) | <174(12bar) |
| Nitrogen Output (L/minute) | 66(2.3cfm)@145psi/110bar |
| Nitrogen Storage Tank (L/minute) | 70(18.5gal) |
| Operating Temperature (°C) | -20 to +70 |
| Measuring Range (bar/psi) | 0.3-8/5-110 |
| Accuracy (psi/bar) | ±0.5/0.03 |
| Display Mode | LED |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 700x510x1420 |
| Packing Size (mm) | 1560x760x615 |
| Gross Weight (kg) | 175 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan