MIDTRONICS Digital Battery Tester M Series with Print (Alat Tes Aki) MDX P-300 1pc

Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MDX P-300
Unit 1pc
Display LCD Text Display
Temperature Compensation Tester Prompted
Operating Temperature (°C) 0 to 50 (32°F to 120°F)
Test Range - 100-1400 CCA, - 100-1400 SAE, - 100-550 DIN, - 100-900 EN, - 100-550 IEC, - JIS#
Built-in Printer Powered by Battery Under Test
Voltage Range Test 12V batteries down 1V
Cable Length (mm) 533.4(21inch)
Power Requirements Uses Power of Battery Under Test or 9V Battery
Voltmeter (Vdc) .9-16, +/-0.05
Languages English, Spanish, French-Canadian, Japanese
Housing Material Acid Resistant ABS Plastic
Dimensions (mm) 230x102x65(9x4x2.5inch)
Weight (g) 499(1.16lbs)
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2021
Terakhir Diperbaharui 23 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan