Cosmos Hand Mixer CM-1689 1unit

#Nomor SKU S027322185
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CM-1689
Unit 1unit
Power (W) 200
SNI License Yes
SNI Number 073/W/Pro/B/III/2022
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 44.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stand Mixer Cosmos yang dilengkapi dengan 2 buah pengaduk dan 2 buah pengocok. Dapat menghaluskan adonan dengan lebih cepat karena dilengkapi dengan Turbo Knob dan pilihan 5 level kecepatan yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan pengaduk sesuai kebutuhan. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan, hemat listrik dengan daya listrik 200 Watt, cocok untuk rumah tangga atau cafe.
Fitur
Kapasitas Bowl 3L : Bowl berputar otomatis sehingga adonan lebih merata
Kapasitas Bowl : Total adonan kering maks. 500 g, total adonan basah maks. 1 kg, telur maks. 14 butir, kuning telur maks. 36 butir, putih telur maks. 20 butir
2 Aksesoris Pengaduk dan Pengocok
– Dough Hook : Adonan dengan tekstur lengket/kental, agar mudah kalis, seperti roti atau donat
– Beater : Adonan dengan tekstur agak lengket/kental, seperti cookies atau cake
5 Level Kecepatan : Mencampur adonan lebih merata dan sempurna
Tombol Turbo : Menambah kekuatan Mixer pada setiap level kecepatan (1-5), adonan 2x lebih cepat merata
Tombol Eject : Mencegah agar pengaduk dan pengocok tidak terlepas saat mencampur
Thermostat : Melindungi motor dari panas berlebih, mesin lebih tahan lama
Daya Listrik 200 Watt : Low watt dan hemat listrik, cocok untuk rumah tangga atau cafe
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan