Baldwin Filters HD Fuel Filter Automotive Diesel Spin-On Filter (Filter Bahan Bakar) BF5810 1pc

#Nomor SKU S027319758
Wishlist
Rp91.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BF5810
Unit 1pc
Weight (kg) 0.585
Volume (m³) 0.0019
Height (inch) 7 3/32(180.2mm)
Outside Diameter (inch) 3 11/16(93.7mm)
Thread Size 13/16-12
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2021
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Fuel (Baldwin BF5810) Secondary Fuel Spin-on  
[1]  I-Gasket Included
Contains: Integral Post Seal
Warning
Notes: Can be used with FB1302 base.
Use
Fits: Detroit Diesel Engines  \nReplaces: Detroit Diesel 23518482
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan