MCKARLEN Pump Swimming Pool SMP Series (Pompa Kolam) SMP-30 1pc

#Nomor SKU S027303108
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMP-30
Unit 1pc
Output (HP) 1
Output (kW) 2.2
Max. Head (mm) 20
Maximum Flow Rate (L/minute) 520
Rated Flow (L/minute) 460
Liquid Temperature (°C) 5-50
pH Range 6-8
Outlet Size (inch) 1 1/2-2
Material Pump Casing PP+GF, Impeller PA+GF, Motor Housing ADC12, Bearing AL203, Bearing Cover SUS304
Protection Class Class F
Protector IP55
Berat (Kg) 24.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan