MCKARLEN Pump Swimming Pool SMP Series (Pompa Kolam)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
Output (HP)1
Liquid Temperature (°C)5-50
pH Range6-8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The pump casing and impeller is stainless steel and engineering plastic no rusty issue
- 4inch inlet and outlet, high efficiency flow channel design

Application
- Aquaculture circulation
- Pool Circulation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan