MCKARLEN Pump Swimming Pool SMP Series (Pompa Kolam) SPA-10 1pc

#Nomor SKU S027303078
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPA-10
Unit 1pc
Output (HP) 1
Outlet (mm) 40
Outlet (inch) 1.5
Maximum Flow Rate (L/minute) 320
Maximum Head (m) 13.5
Dimensions (LxWxH) (mm) 354x182x216
Liquid Temperature (°C) 5-50
pH Range 6-8
Rated Speed (rpm) 2900/3450
Protection Class IP55
Maximum Suction (m) 1
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The pump casing and impeller is stainless steel and engineering plastic no rusty issue
- 4inch inlet and outlet, high efficiency flow channel design

Application
- Aquaculture circulation
- Pool Circulation

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan