EATON UPS 5E Series 5E850iUSB 850VA/480W 1unit

#Nomor SKU S027301494
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5E850iUSB
Unit 1unit
VA Rating (VA) 850
Wattage (W) 480
Input Voltage Range (V) 162-280
Voltage (V) 230
Temperature Range (°C) 0 to 40
Noise Level (dB) < 40 at 1m
Nominal Frequency (Hz) 60
Dimensions (HxWxD) (mm) 148x100x288
UPC 743172047588
Effeciency 95
Ethernet Interface No
Relative Humidity (%) 0-90 non-condensing
Type UPS
Altitude (m) 2000
Berat (Kg) 6.6
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan