INGCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) AIW12562 1/2inch 1unit

#Nomor SKU S027300367
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AIW12562
Unit 1unit
Square Drive (inch) 1/2
No Load Speed (rpm) 7000
Maximum Torque (N m) 610
Air Consumption (L/minute) 142.5
Air Pressure (bar) 6.2
Length (mm) 187
Air inlet (inch) 1/4
Air Hose (inch) 3/8
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan