INGCO Finishing Sander FS3208 180x90mm 1unit

#Nomor SKU S027300237
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FS3208
Unit 1unit
Bottom Base (mm) 180x90
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50/60
Input Power (W) 320
No Load Speed (rpm) 14000
Set Contents Aluminium durable base With 5pcs sand papers
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan