INGCO Cordless Drill Driver CDLI20024 10mm 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CDLI20024 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Chuck Capacity (mm) | 0.8-10 |
| No Load Speed (rpm) | 0-400/0-1500 |
| Maximum Torque (N m) | 45 |
| Torque Setting | 15+1 |
| Battery Voltage (V) | 20 |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Informasi Produk
Fitur
Fitur:Tenaga 20 Volt
Baterai 20 Volt dengan 2Ah (1pcs)
Intelligent Charger 1 pcs (2jam penuh)
Putaran RPM 0-400/1500 rpm
Untuk bor ke besi dan kayu saja
Ukuran kepala bor 10mm
Memiliki lampu LED untuk penggunaan di tempat gelap (sudut tidak bercahaya)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan