INGCO Cordless Drill Driver

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Chuck Capacity (mm)0.8-10
Torque Setting15+1
Battery Voltage (V)20
Maximum Torque (N m)45
No Load Speed (rpm)0-400/0-1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait