INGCO Auto-Dark Welding Mask AHM008 1pc

#Nomor SKU S027300060
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AHM008
Unit 1pc
Viewing Area (mm) 92x42
Cartridge Size (mm) 110x90x9
Arc Sensor 2
Optical Class 1/1/1/2
Light State DIN 4
Dark State Variable Shade 9 to 13
Shade Control External, Variable
Power Fully Automatic ON/Off
Sensitivity Control Auto
UV/IR protection DIN 16
Power Supply Solar Cells+2xCR2032 Lithium Batteries
Switching Time (s) 1/15000 from light to dark
Low Aperage (amps) TIG AC/DC ≥ 10
Grinding Funtion Yes
Low Volume Alarm Yes
Operating Temperature (°C) 5 to +55
Storage Temperature (°C) -20 to +70
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan