INGCO Cut Off Saw Industrial COS4051 16inch 1unit

#Nomor SKU S027298053
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number COS4051
Unit 1unit
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50/60
Phase Single
No Load Speed (rpm) 2280
Size (inch) 16
Maximum Cutting Capacity (mm) Steel Tube 135x6, Angle Iron 100x10, Channel Steel 126x53
Set Contents 1pcs abrasive cutting disc Packed by wooden case
Blade Size (mm) 405x25.4x3
Rotary Angle (°) 0-45
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait