INGCO Rotary Sander RS3208 5inch 1unit

#Nomor SKU S027297933
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS3208
Unit 1unit
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50/60
Input Power (W) 320
No Load Speed (rpm) 12000
Diameter Sanding Pad (mm) 125
Set Contents With 5pcs sand paper With 1set carbon brushes Packed by color box
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 03 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Voltage:220-240V~50/60Hz
Input power:320W
No-load speed:12000rpm
Dia of sanding pad:125mm
Velcrops base
With 5pcs sand papers(AKRS125051)
With 1set extra carbon brushes
Packed by color box
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan