monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Half Thread (Baut Mur Hexagonal) M12x100mm(15/32 inch x 4) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S027292747
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Material Baja 8.8
Size M12(15/32 inch x 4 )
Length (mm) 100
Drat Type Half drat
Thread Pitch (mm) 1.75
Wrench Size (mm) 19
Treatment Surface Heat-treated Steel
Length (inch) 3.9375
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2021
Terakhir Diperbaharui 25 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan