monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal) M8x25mm(5/16 inch x 63/64inch) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S027289372
Wishlist
Rp16.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Material Baja 8.8
Size M8(5/16 inch x 63/64inch)
Length (mm) 25
Drat Type Full drat
Thread Pitch (mm) 1.25
Wrench Size (mm) 13
Treatment Surface Heat-treated Steel
Length (inch) 63/64
Diameter 5/16 inch
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2021
Terakhir Diperbaharui 25 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan