KOIKE Gas Cutting Torch (Blender Las Potong) MK-100 1pc

#Nomor SKU S027244401
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MK-100
Unit 1pc
Gas Input LPG-Oxygen/Acetylene-Oxygen
Length (mm) 466
Cutting Thickness (mm) 100 Max
Weight (g) 900
Torch Head Angle 75°,90°,180°
Lever/Trigger Lever with Lock
Cutting Tip 102,102HC
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan