TATSU Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik) TLE-3.0AF 1Pc

#Nomor SKU S027240786
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TLE-3.0AF
Unit 1Pc
Motor Power (kW) 3
Working Load Capacity (t) 3
Standart Lift (m) 3
Test Load (kN) 37.5
No.of Chain (mm) 1
Dia of Chain (mm) 11.2
Lifting Speed (m/minute) Single 5.4
Nett Weight (kg) 183
Extra Weight PerMetre of Extra Lift (kg) 2.8
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Japan tech with dual braking system ensure for more safe and reliable operation.
- It is made of high-strength Al. Alloy. compact design with light weight.
- Double-geared driven system enables smoothly driven with low noise.
- High-strenght alloy steel components with special heat treatment, avoiding sudden break.
Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hari

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan