Bonzer Induction Motor BZS (Dinamo Motor) Foot Mounting B3 3000RPM 1Phase 0.37kW 0.5HP 1Pc

#Nomor SKU S027236512
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1Pc
Power (kW) 0.37
Power (HP) 0.5
Speed (rpm) 3000
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50/60
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hari

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait