TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass) FSL-17 1unit

#Nomor SKU S027229941
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FSL-17
Unit 1unit
Thickness (mm) 4.5
Maximum Loading Capacity (kg) 150
Material Fiberglass
Height (m) 5.2
Berat (Kg) 19.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Straight Ladder (Tangga Sender) adalah tangga yang paling sederhana, terdiri dari 1 ruas tangga. Penggunaannya adalah dengan disandarkan ke dinding, tiang, atau tempat vertikal lainnya. Kelebihan penggunaan material fiberglass dibanding dengan aluminium yaitu fiberglass tidak menghantarkan listrik, sehingga tangga berbahan fiberglass sangat cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi arus listrik

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan