Launtop Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel) LDG12S-3 1unit

Rp61.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LDG12S-3
Unit 1unit
Voltage (V) 230-400
Frequency (Hz) 50
Rate AC Output (kVA) 12.5-13
Max. AC Output (kVA) 13-13.75
DC Output (V/A) 12/6
Engine Model LA290
Starting System Electric
Displacement (cc) 954
Engine Speed (rpm) 3000-3600
Lube Oil Capacity (L) 3
Fuel Tank Capacity (L) 60
Fuel Consumption (g/kWh) 2.80
Berat (Kg) 310.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait