PUMA Compressor High Pressure Switch (Tanpa Penggerak) TK 150-300 15HP 1pc

#Nomor SKU S027224458
Wishlist
Rp73.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TK 150-300
Unit 1pc
Power (HP) 15
Power (kW) 11.2
Air Delivery Compressor (L/minute) 1560
Air Delivery Compressor (Cfm) 55.1
Compressor Speed (rpm) 690
Cylinder 3
Maximum Working Pressure (bar) 16
Working Pressure (Bar) 12
Oil Less No
Compressor Type Pressure Switch
Weight (kg) 530
Dimensions (LxWxH) (mm) 1910x760x1420
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan mesin diesel/Bensin.
Fitur
Desain tekanan tinggi khusus dan fitur keselamatan ditujukan untuk daya tahan dan keandalan. Ketersediaan silinder bantu khusus semakin meningkatkan efisiensi kompresi.
Kegunaan
Cocok untuk digunakan di pabrik#cm# sistem otomatis#cm# servis otomatis#cm# finishing#cm# dan pekerjaan apa pun yang memerlukan udara tekan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan