Sato VAC Oil Rotary Vacuum Pump TSW-150N(60Hz) 1pc

#Nomor SKU S027210109
Wishlist
Rp55.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSW-150N(60Hz)
Unit 1pc
Internal capacity 1 piece
AS ONE Part Number 1-8785-06
Order Code 68334893
Product Number TSW-150N (60Hz)
Dimensions (mm) 300x314x536
Mass (kg) 35
Type TSW Type (vertical Type (with Casters))
Power Supply AC100V / 50 / 60Hz
Ultimate Pressure (Pa) 6.7x10
Inhalation Port Size (mm) Φ23
M Code 68334893
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan