3M Cable Ties Nylon Black (Pengikat / Kabel Tis) NBO 250MM 4.8x250mm 1bag(100pcs)

#Nomor SKU S027209752
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NBO 250MM
Unit 1bag(100pcs)
Characteristic Weather Resistance
Spesifikasi Outdoor
Color Black
Material Weatherproof Nylon 66
Length (mm) 250
Maximum Binding Diameter (mm) 60
Operating Temperature Range (°C) -40 to 85
Tensile Strength (N) 217
Thickness (mm) 1.3
TRUSCO Number 370-0593
Width (mm) 4.8
M Code 39548783
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait