RELIEF Circle Cutter for Woodwork Freely Adjustable Cone 26921 150mm 1pc

Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 26921
Unit 1pc
Suitable Material Wood, plasterboard, PVC, Plastic, etc.
Shaft Outer Diameter (phi mm) 10 (Triangle stopper)
Material (drill) High speed Steel
M Code 24914785
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses SKS2 cutting blade with excellent durability and smooth cutting.
The two well-balanced blades allow for safe and accurate drilling.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan